Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 0012917/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 0012917/500
ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 0012917/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62158849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012917/500
EAN/GTIN:
     4044774578651
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 0012917/500

ÖLFLEX® 440 CP - PUR-Steuerleitungen geschirmt, VDE reg. für rauen Einsatz im Innen- und Aussenbereich - kälteflexibel, abriebfest, flammwidrig und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.364,16*
€ 6.629,63*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.379,16*
€ 7.652,58*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.652,58*
€ 9.106,5702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.547,94*
€ 8.982,0486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.416,93*
€ 8.826,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.379,16*
€ 8.781,2004
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 14,75832* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.