Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VVC4V5-K 12G0,75 0035714/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05VVC4V5-K 12G0,75 0035714/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62158803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035714/500
EAN/GTIN:
     4044774548562
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

H05VVC4V5-K 12G0,75 0035714/500

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Werkzeugmaschinen, Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Hohe Akzeptanz in Europa durch Harmonisierung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, erhöht ölbeständig, grau (RAL 7001), EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 50363-4-1: TM5, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.180,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,36038* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.389,15*
€ 4.033,0885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.351,06*
€ 3.987,7614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.242,22*
€ 3.858,2418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.190,23*
€ 3.796,3737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.180,19*
€ 3.784,4261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.