Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL UL-CY 4x0,23 AWG24 gr UL(LIYCY) AWG24gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-62102083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-CY 4x0,23 AWG24 gr UL(LIYCY) AWG24gr

UL-CY 4x0,23 AWG24gr
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,23 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.