Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 1123460/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 1123460/500
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 1123460/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62059244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123460/500
EAN/GTIN:
     4044774602547
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 1123460/500

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV, UL AWM style 21156, Anschluss- und Steuerleitung, geschirmt, halogenfrei/hochflammwidrig, öffentliche Gebäude, im Freien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
2
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 2,41358*
€ 2,63358*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,43388*
€ 2,65388*
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,63358*
€ 3,13396
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,61358*
€ 3,11016
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,52358*
€ 3,00306
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,46358*
€ 2,93166
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,41358*
€ 2,87216
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,41358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.316,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.