Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K HLM-S2 #SPY0630005SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K HLM-S2 #SPY0630005SI
LED-Stehleuchte 4000K HLM-S2 #SPY0630005SI
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3518I-61953379
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPY0630005SI
EAN/GTIN:
     4029299528633
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K HLM-S2 #SPY0630005SI

Stehleuchte HLM, silber, DALI, Lichtaustritt direkt_indirekt, Lichtstromanteil oberer Halbraum 71,00 %, Lichtstromanteil unterer Halbraum 29,00 %, Höhe 1950 mm, Bemessungslichtstrom 28600, Bemessungsleistung 212 W, 134 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 15
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.093,59*
€ 2.306,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.105,93*
€ 2.307,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,27*
€ 2.744,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,88*
€ 2.711,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,31*
€ 2.605,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,84*
€ 2.546,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,59*
€ 2.491,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.