| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61891062 Herst.-Nr.: 6629838 EAN/GTIN: 4047101362138 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung PVC WSC5T-2/TEG Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Anschlussleitung, M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2.0 Meter, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: grau, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe des Kabelmantels: | grau | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung turck, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,34* | € 13,23* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 10,34* | € 14,61* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,67* | € 15,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,00* | € 15,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|