Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 144PLE FWU62D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 144PLE FWU62D
Feldverteiler UP 144PLE FWU62D
Artikel-Nr.:
     3518I-60177804
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU62D
EAN/GTIN:
     3250610660355
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 144PLE FWU62D

Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblöcke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
1003 mm
Breite:
603 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 322,24*
€ 384,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,51*
€ 384,72*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 330,26*
€ 394,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,80*
€ 399,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,96*
€ 422,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ014F
ab € 100,97*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.