Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßschrank für WP 4/5A KS459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-60165952
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032616R9999
EAN/GTIN:
     4011617326168
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Meßschrank für WP 4/5A KS459

Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
4
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP31
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.649,27*
€ 1.833,23*
€ 53,00*
ab € 1.650,37*
€ 1.834,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.801,94*
€ 2.001,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.805,14*
€ 2.007,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.841,63*
€ 2.039,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,23*
€ 2.181,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,58*
€ 2.165,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,97*
€ 2.075,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,57*
€ 2.018,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,27*
€ 1.962,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038485R9999
ab € 867,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.