Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 4000K 121771000-00726004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte 4000K 121771000-00726004
Artikel-Nr.:
     3518I-59152143
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     121771000-00726004
EAN/GTIN:
     4013330097134
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte 4000K 121771000-00726004

Leistungsstufe für höchste lichttechnische Anforderungen. Optimiertes Verhältnis von Direkt- und Indirektlicht für eine normgerechte, gleichmäßige Ausleuchtung großer Lichtberechnungsflächen. Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt. Leicht erreichbares, multifunktionales Bedienelement. Nachrüstbar mit TALK Modul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,31*
€ 1.556,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,41*
€ 1.533,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,22*
€ 1.471,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,11*
€ 1.431,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,12*
€ 1.385,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.