Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast 70837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast 70837
Lichtmast 70837
Artikel-Nr.:
     3518I-58777944
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70837
EAN/GTIN:
     4044017071055
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast bega
lichtmast

Lichtmast 70837

BEGA Lichtmast 70837 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 195 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
9 m
Gesamtlänge:
10,5 m
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.518,65*
€ 2.725,15*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.642,20*
€ 2.839,07*
€ 53,00*
ab € 2.655,37*
€ 2.869,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.711,76*
€ 2.912,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,07*
€ 3.378,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.807,57*
€ 3.341,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.710,68*
€ 3.225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.660,84*
€ 3.166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.642,20*
€ 3.144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.