| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-57769944 Herst.-Nr.: 77423694AI EAN/GTIN: 4251433972075 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 4000K, dim. 77423694AI LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, mit Sensorik, Taster und App, struktursilber, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 180 W, Lichtstrom: 22. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 3 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 3 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.034,30* | € 3.240,74* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.074,63* | € 3.279,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.075,77* | € 3.283,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.433,79* | € 3.433,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.374,13* | € 3.612,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|