Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen für FPL-EQ 622 ZBS-ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen für FPL-EQ 622 ZBS-ER
Einbaurahmen für FPL-EQ 622 ZBS-ER
Artikel-Nr.:
     3518I-57566662
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208996
EAN/GTIN:
     4029299484663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen für FPL-EQ 622 ZBS-ER

Einbaurahmen für FPL-EQ 622 Leuchte, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
654 mm
Breite:
654 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 33,75*
€ 45,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,85*
€ 45,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,02*
€ 47,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,34*
€ 47,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,89*
€ 67,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.