| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-57551270 Herst.-Nr.: 0822835 EAN/GTIN: 4029299409789 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte 4000K EBRE-LED 41 #0822835 Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 622 mm, Breite 622 mm, Höhe 90 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 2100 lm, Bemessungsleistung 16 W, 131 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18, HACCP zertifiziert Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 209,77* | € 256,27* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 209,12* | € 256,85* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 211,47* | € 259,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 219,88* | € 267,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,99* | € 279,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|