Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte weiss 3357-65-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte weiss 3357-65-102
LED-Deckenleuchte weiss 3357-65-102
Artikel-Nr.:
     3518I-57178617
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3357-65-102
EAN/GTIN:
     8019282086338
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte weiss 3357-65-102

Extravagante LED Deckenleuchte mit aussergewöhnlich geschnittenem, handgefertigtem Glas, dimmbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.