Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte E27, schwarz 3670-45-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte E27, schwarz 3670-45-101
Pendelleuchte E27, schwarz 3670-45-101
Artikel-Nr.:
     3518I-57174061
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3670-45-101
EAN/GTIN:
     8019282533832
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte E27, schwarz 3670-45-101

ausladende Draht-Pendelleuchte mit Pfiff! Das individuell plazierbare Opalglas scheint mit Wucht auf den Metallkörper getrieben worden zu sein
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte fabas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 205,40*
€ 205,40*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 177,72*
€ 217,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,71*
€ 217,60*
€ 8,50*
ab € 177,50*
€ 218,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48151
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537443
ab € 3,01*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 3,00*
Zubehör
Fabas
3572-00-006
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.