Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenaal 250m 142252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenaal 250m 142252
Röhrenaal 250m 142252
Artikel-Nr.:
     3518I-56204581
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142252
EAN/GTIN:
     4021103422526
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Röhrenaal 250m 142252

Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche, Länge: 250 m.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
250 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Kopfform:
sonstige
Trommel-/Ringdurchmesser:
1000 mm
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 1.478,41*
€ 1.569,00*
Frei Haus
ab € 1.478,42*
€ 1.569,00*
€ 53,00*
ab € 1.517,00*
€ 1.597,44*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.605,56*
€ 1.696,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.607,91*
€ 1.700,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,38*
€ 2.018,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,98*
€ 2.003,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,07*
€ 1.954,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,95*
€ 1.925,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,56*
€ 1.910,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
142277
ab € 1.363,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.