Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 4000K 13700164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 4000K 13700164
LED-Anbauleuchte 4000K 13700164
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-56154929
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13700164
EAN/GTIN:
     4251433943655
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 4000K 13700164

LED-Anbau-Flächenleuchte, schaltbar, struktursilber, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,42*
€ 289,97*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 245,02*
€ 293,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 269,44*
€ 321,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,12*
€ 325,07*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720163
ab € 240,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720173
ab € 241,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720183
ab € 240,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720164
ab € 241,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720174
ab € 240,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720184
ab € 241,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.