Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkissen Größe 1 01171030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzkissen Größe 1 01171030
Brandschutzkissen Größe 1 01171030
Artikel-Nr.:
     3518I-55888639
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     01171030
EAN/GTIN:
     4251657600556
Suchbegriffe:
Brandschutzkissen
brandschutzkissen flamro
brandschutzkissen

Brandschutzkissen Größe 1 01171030

Die Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefüllt mit Mineralwolle werden zur Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln und Kabeltrassen verwendet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
200 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Inhalt Eimer/Sack:
0,2 kg
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2:
F90
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feuerschott, Brandabschottung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 23,87*
18 Tage
nicht lagernd
80
€ 69,00*
ab € 20,46*
€ 24,46*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 18,26*
€ 25,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,64*
€ 27,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.