Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittelw 1kV, 21/57mm MWTM-63/19-1000S S10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch mittelw 1kV, 21/57mm MWTM-63/19-1000S S10
Artikel-Nr.:
     3518I-55881807
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     454344-000
EAN/GTIN:
     4042368583678
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch mittelw 1kV, 21/57mm MWTM-63/19-1000S S10

Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen. Anwendungs-Durchmesser 21 - 57 mm. Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/ mm. Großer Anwendungsbereich für Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfender, vernetzter, mittelwandiger Polyolefin-Schlauch, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
63 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nennquerschnitt:
21..57 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2,4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40..90 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 137,24*
€ 172,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,35*
€ 172,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,17*
€ 204,8823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,85*
€ 200,9315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,74*
€ 192,4706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,98*
€ 186,8062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,24*
€ 163,3156
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.