| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-55672953 Herst.-Nr.: 0031325/1000 EAN/GTIN: 4044774737898 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34 0031325/1000 UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485 Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,34 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | Paare | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| |