Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP NHXCH E90 4x 10 RE 4x10 RE/10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP NHXCH E90 4x 10 RE 4x10 RE/10
Artikel-Nr.:
     3518I-55654647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G446096
EAN/GTIN:
     5413260319914
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e90 4x35
nhxch 4x35

EUP NHXCH E90 4x 10 RE 4x10 RE/10

Nach VDE 0266, VDE 0276-604 und DIN 4102-12. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,30*
€ 21,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,08*
€ 21,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,27*
€ 20,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,53*
€ 19,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,95*
€ 18,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.