Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP JEHStH E30 2x2x0,8rtS JE-H(St)H 2x2x08


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-55653241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G165011
EAN/GTIN:
     5413260228315
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h 2x2x0,8

EUP JEHStH E30 2x2x0,8rtS JE-H(St)H 2x2x08

Nach VDE 0815 und DIN 4102-12. In trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Nicht zugelassen für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel und Lagen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: je-h(st)h, funktionserhaltkabel e30, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 4,19*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 2,72*
€ 4,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.