Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch rot NW50 50x57mm 2061.809.050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-55050935
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809050
EAN/GTIN:
     4025113264114
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch

Feuerschutzschlauch rot NW50 50x57mm 2061.809.050

Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelisolierschlauch, Kabelschlauch, Isolierschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
15
€ 65,00*
ab € 62,89667*
€ 69,15667*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 63,3051*
€ 69,1951*
15
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 70,69*
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 71,5069*
€ 78,0069*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,85212*
€ 80,84212*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 69,15667*
€ 82,29644
pro Meter
ab 500 Meter
€ 62,89667*
€ 74,84704
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 62,89667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.037,35005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,06656*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,12*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,7665*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,691*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,471*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,54*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,832*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,85*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 24,72*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,80099*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,9075*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,05349*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.