| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-53853638 Herst.-Nr.: 20040 EAN/GTIN: 4251349800400 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 4000K LUPO-1200-40-840-O LED-Feuchtraumleuchte, Schutzklasse IP65, robuster Systemaufbau mit Aluminiumprofil, Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden, überdurchschnittliche Systemeffizienz mit 125 Lumen/Watt, Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel, optional sind Seilabhängungen lieferbar, langlebige wartungsarme LED-Technik, wartungsfreundlich dank werkzeuglosem Auszug der gesamten Einheit, einfacher und schneller Anschluss mittels Klemmblock auf beiden Seiten, mit Durchgangsvedrahtung 1,5 mm2, stromkreisabhängig sind max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 91,77* | € 115,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,86* | € 116,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|