Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 4G 10 Ri.100 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 4G 10 Ri.100 Gummischlauchleitung
H07RN-F 4G 10 Ri.100 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-52859706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 4G 10 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 4G 10 Ri.100 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und im Nutzwasser. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8546*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,1346*
€ 14,44017
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,7546*
€ 13,98797
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,1846*
€ 13,30967
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,9846*
€ 13,07167
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 10,8546*
€ 12,91697
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.