Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LIYCY 5X1 0034805/300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-52184037
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034805/300
EAN/GTIN:
     4044774715537
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LIYCY 5X1 0034805/300

Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen., Trockene und feuchte Räume, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
300
€ 65,00*
ab € 1,34447*
€ 1,70447*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,22554*
€ 1,95554*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,70447*
€ 2,02832
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34447*
€ 1,59992
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 511,341* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.