Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G10 1023251/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G10 1023251/500
ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G10 1023251/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52174894
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023251/500
EAN/GTIN:
     4044776547662
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G10 1023251/500

Anwendungen in der elektrischen Automatisierungstechnik, Laststromkreise in Industriemaschinen, in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
18,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.951,94*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 23,90388* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.254,59*
€ 14.582,9621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.171,29*
€ 14.483,8351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.988,18*
€ 14.265,9342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.951,94*
€ 14.222,8086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.