Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,75 1027103/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,75 1027103/500
ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,75 1027103/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52158073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027103/500
EAN/GTIN:
     4044774643991
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,75 1027103/500

ÖLFLEX® FD 891 CY - geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/CSA AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3g0,75, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.171,18*
€ 2.333,05*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.415,95*
€ 2.602,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.602,15*
€ 3.096,5585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.573,42*
€ 3.062,3698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.485,37*
€ 2.957,5903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.439,82*
€ 2.903,3858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.415,95*
€ 2.874,9805
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,8319* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.