Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G10 0026386/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G10 0026386/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G10 0026386/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52157047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026386/500
EAN/GTIN:
     4044774625706
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G10 0026386/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G10 500 M
Steuerleitung
5G10
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.814,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 23,62996* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.153,44*
€ 14.462,5936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.089,33*
€ 14.386,3027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.870,80*
€ 14.126,252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.814,98*
€ 14.059,8262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.