Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 0029656/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 0029656/500
ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 0029656/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52150955
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029656/500
EAN/GTIN:
     4044774662404
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 0029656/500

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) - geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für Biege- und Torsionsanwendungen unter rauen Einsatzbedingungen mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.889,83*
€ 3.097,01*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.243,75*
€ 3.458,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.458,96*
€ 4.116,1624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.396,24*
€ 4.041,5256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.300,30*
€ 3.927,357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.257,24*
€ 3.876,1156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.243,75*
€ 3.860,0625
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,4875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.