Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-J 3x 2,5 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NHXMH-J 3x 2,5 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.
NHXMH-J 3x 2,5 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.
Artikel-Nr.:
     3518I-52053843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXMH-J 3x 2,5 Dca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J

NHXMH-J 3x 2,5 Dca T.500 Mantelltg halogenfr.

Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prüfart C. Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816. Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 3x1,5, feuchtraumkabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2757*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,4857*
€ 1,76798
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4457*
€ 1,72038
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,3857*
€ 1,64898
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,3457*
€ 1,60138
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,2757*
€ 1,51808
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.