Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 2-fach R18 PVC FWU62M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende 2-fach R18 PVC FWU62M4
Blende 2-fach R18 PVC FWU62M4
Artikel-Nr.:
     3518I-50188224
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU62M4
EAN/GTIN:
     3250610134511
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler

Blende 2-fach R18 PVC FWU62M4

Feldverteiler UP 6-reihig, 3x26PLE+Media, IP30, SKII, Nische HxBxT:957x565x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Tür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz oben bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passender Berührungsschutzabdeckung, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckung und waagerechten Abschottungen zwischen Multimedia und Energiefeld.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
26
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1003 mm
Breite:
603 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 488,00*
€ 583,46*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 491,68*
€ 588,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,71*
€ 595,00*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 554,10*
€ 661,48*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,53*
€ 700,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,90*
€ 699,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,93*
€ 655,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ014F
ab € 101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.