Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 950x1300x205,IP54 ZB25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 950x1300x205,IP54 ZB25W
Zählerschrank,universZ 950x1300x205,IP54 ZB25W
Artikel-Nr.:
     3518I-50158616
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB25W
EAN/GTIN:
     3250617620055
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zählerschrank,universZ 950x1300x205,IP54 ZB25W

Zählerschrank, univers Z, 950x1300x205 mm, Schutzklasse II, 360 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
950 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.004,33*
€ 1.100,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.004,56*
€ 1.102,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.030,22*
€ 1.128,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.057,03*
€ 1.160,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.068,25*
€ 1.169,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,80*
€ 1.343,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,56*
€ 1.332,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,71*
€ 1.287,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,46*
€ 1.257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,15*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 214,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.