Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkabelverteilerschrank 1000x1135x320mm 2S1000K7LSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkabelverteilerschrank 1000x1135x320mm 2S1000K7LSL2
Normkabelverteilerschrank 1000x1135x320mm 2S1000K7LSL2
Artikel-Nr.:
     3518I-50152260
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2S1000K7LSL2
EAN/GTIN:
     4260248711335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Normkabelverteilerschrank 1000x1135x320mm 2S1000K7LSL2

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x1135x320 mit 4-L-Sammelsch. 30x10 mit 7 x Lastschaltleiste NH2
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1970 mm
Breite:
1135 mm
Tiefe:
320 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gsab elektrotechnik sicherungsgehäuse, sicherungsgehäuse, sicherungskasten ip44, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.774,97*
€ 1.994,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.775,83*
€ 1.995,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.777,84*
€ 2.008,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,85*
€ 2.373,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,65*
€ 2.342,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,79*
€ 2.233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,35*
€ 2.168,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,97*
€ 2.112,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.