Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkabelverteilerschrank 1020x1135x320mm 2S1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkabelverteilerschrank 1020x1135x320mm 2S1000
Normkabelverteilerschrank 1020x1135x320mm 2S1000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-50152251
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2S1000
EAN/GTIN:
     4260142199086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
gsab elektrotechnik leergehäuse

Normkabelverteilerschrank 1020x1135x320mm 2S1000

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x1135x320
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1135 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
320 mm
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 484,96*
€ 567,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 585,33*
€ 683,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 677,85*
€ 788,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,10*
€ 812,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,18*
€ 807,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,52*
€ 787,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,54*
€ 758,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,33*
€ 696,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.