| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-48855127 Herst.-Nr.: 981512.000 EAN/GTIN: 4010319704090 |
| |
|
| | |
| Notlichtversorgungsgerät 200W/1h 156W/3h 981512.000 Typ: NVG200-90-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:200 W (Betriebsdauer 1 h)190 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 745 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüftElektrische Ausführung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | ohmsche Verbraucher/Entladungslampen | Leistung: | 200 W | Überwachungseinrichtung: | ohne | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Nennspannung: | 230 V | Schutzklasse: | I | Nennbetriebsdauer: | 1..3 h | Schutzart (IP): | IP33 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notlichtversorgungszentrale, Versorgungsgerät, Notlichtversorgungsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.303,77* | € 1.432,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.309,49* | € 1.433,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.316,41* | € 1.445,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.365,73* | € 1.500,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.393,09* | € 1.521,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|