|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3518I-48733509 Herst.-Nr.: 720001014100 EAN/GTIN: 6941491785943 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Scheinwerfer 757 LEDFloo#720001014100 Leistungsstarke professionelle Flutlichtlösung für Sport- und Flächenbeleuchtung. All-in-One LED-Treiber mit flexiblen Montagemethoden und 220-400VAC Stromeingang. Standardmäßig kompatibel mit DALI2 / 1-10V / DMX Dimmung. Robustes Design: Vollständig IP66 und IK08 zertifiziert, einschließlich Sicherheitskabel. Inklusive Membrane zur Verhinderung von Kondenswasserbildung. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 673,86* | € 752,91* |  |  |  | Lager 3518 | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 679,61* | € 758,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3518 |  | Versand: Lager 3518 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* |  | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|