Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 2 Fluter 0805 Traver #7316900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 0805 Traverse S2 2/133 7316900 Traverse für zwei Scheinwerfer7316900
Trilux 0805 Traverse S2 2/133 7316900 Traverse für zwei Scheinwerfer7316900
Artikel-Nr.:
     3518I-48715031
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7316900
EAN/GTIN:
     4018242437405
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse 2 Fluter 0805 Traver #7316900

Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern (Lumena Fit 70/80/90). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 133 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1600 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
315 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,90*
€ 450,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 408,66*
€ 468,08*
€ 53,00*
ab € 461,88*
€ 529,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 475,86*
€ 545,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,01*
€ 552,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,37*
€ 535,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,66*
€ 486,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.