| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-48250253 Herst.-Nr.: 1600306/1000 EAN/GTIN: 4044774650098 |
| |
|
| | |
| NSGAFÖU 1,8/3kV 1x25 1600306/1000 Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse kurzschlusssicher bis 1000 V in Schaltstationen und Verteiler, Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen, In Rohren und geschlossenen Installationskanälen, Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile, Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit der Nennspannung von mindestens U0/U: 1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3 verwendet werden, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3, Äußere Umhüllung: Gummimischungstyp 5GM3, -NSGAFÖU 1,8/3kV-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-602, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Normative Nennspannungsklassen U0/U 0,6/1 kVac und 3,6/6 kVac auf Anfrage, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte,Weitere Informationen: | | Hauptleiter-Nennquerschnitt: | 25 mm² | AWG-Größe Hauptleiter: | 4 | Hauptader-Zahl: | 1 | Werkstoff der Aderisolation: | Gummi | Hauptader-Kennzeichnung: | ohne | Mit Schutzleiter: | nein | Tragorgan: | ohne | Torsionsschutz: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, gummischlauchleitung 1x35, schlauchleitung, lapp kabel aderleitung, Leitungstrosse, Trosse |
| | |
| |