| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-47769908 Herst.-Nr.: 77411174MS EAN/GTIN: 4251433970675 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte d/i 4000K 77411174MS LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, mit Sensorik, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, Lichtstrom: 7. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.155,35* | € 1.287,94* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.170,06* | € 1.303,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,58* | € 1.305,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.316,92* | € 1.316,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.304,47* | € 1.437,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|