Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU 7002 4P Tr.1000 S/FTP AWG23 17738800DK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CU 7002 4P Tr.1000 S/FTP AWG23 17738800DK
CU 7002 4P Tr.1000 S/FTP AWG23 17738800DK
Artikel-Nr.:
     3518I-47659306
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     17738800DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

CU 7002 4P Tr.1000 S/FTP AWG23 17738800DK

J-02YSCH 4 x 2 x AWG 23/1-100 Ohm. Geschirmtes Installationskabel für strukturierte Verkabelung. Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F (1000 MHz). Normen: ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1, EN 50288-4-1. Anwendung: Installationskabel zwischen Verteilerpanel und Geräteanschlussdose als Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung).
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,57 mm
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,77216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 873,36*
€ 1.039,2984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 866,26*
€ 1.030,8494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 834,52*
€ 993,0788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 809,20*
€ 962,948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 772,16*
€ 918,8704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.