Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266533
Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266533
Artikel-Nr.:
     3518I-47567769
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58266533
EAN/GTIN:
     4251433944645
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266533

Pendelleuchte, 580 mm, nickel matt / Schirm senf, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form. Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz, Pendellänge: 1.500 mm. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,57*
€ 479,21*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 415,97*
€ 485,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 462,79*
€ 535,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 467,70*
€ 541,66*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268150
ab € 493,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268234
ab € 633,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268282
ab € 636,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268283
ab € 634,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268507
ab € 633,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268534
ab € 634,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268583
ab € 630,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.