Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 1x E27 excl. LM 524060142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte 1x E27 excl. LM 524060142
Tischleuchte 1x E27 excl. LM 524060142
Artikel-Nr.:
     3518I-47170145
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     524060142
EAN/GTIN:
     4017807434354
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Tischleuchte 1x E27 excl. LM 524060142

Leuchtmittel bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 26,07*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 19,94*
€ 27,58*
1
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 27,71*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 21,39*
€ 29,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
522060142
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.