Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 3000K 13700163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 3000K 13700163
LED-Anbauleuchte 3000K 13700163
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-46154928
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13700163
EAN/GTIN:
     4251433943648
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 3000K 13700163

LED-Anbau-Flächenleuchte, schaltbar, struktursilber, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,00*
€ 288,04*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 243,08*
€ 291,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,19*
€ 294,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,06*
€ 318,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 271,80*
€ 321,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720163
ab € 241,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720173
ab € 240,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720183
ab € 241,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720164
ab € 241,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720174
ab € 240,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13720184
ab € 239,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.