Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE NHXCH E30 3x120RM/70 S Funktionserhalt NHXCHE303x120RM/70T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE NHXCH E30 3x120RM/70 S Funktionserhalt NHXCHE303x120RM/70T
DAE NHXCH E30 3x120RM/70 S Funktionserhalt NHXCHE303x120RM/70T
Artikel-Nr.:
     3518I-45752962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e 30 3x2,5
nhxch e30

DAE NHXCH E30 3x120RM/70 S Funktionserhalt NHXCHE303x120RM/70T

NHXCHE303x120RM/70T
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Bleimantel:
nein
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
orange
Nennspannung U0:
0,6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 85,55*
€ 101,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,37*
€ 100,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,35*
€ 95,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,50*
€ 92,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 66,07*
€ 78,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.