Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRUCK 470 P 4X1,0 7027083


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-45699962
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027083
EAN/GTIN:
     4044773280647
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

ÖLFLEX TRUCK 470 P 4X1,0 7027083

geprüft nach ECE-R 118.01, Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger, Spezielle ADR-Zulassung, Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, ISO 4141 und DIN/ISO 6722, UV-Beständig, Kältefest, Weitgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig, Hydrolysebeständig und mikrobenfest
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,59947*
€ 1,98947*
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,30*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1,63*
€ 2,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.