| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45676986 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07RN-F 4G1,5 Tr.500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| H07RN-F 4G 1,5 Tr.500 Gummischlauchleitung Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Spezifizierung Aderisolation: | Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) | Mit Schutzleiter: | ja | Spezifizierung Mantelmaterial: | Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabelgeometrie: | rund | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |