| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45192685 Herst.-Nr.: ZAS207BD24A EAN/GTIN: 3250611073611 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 2 Zählerplätze, 3.HZ ZAS207BD24A Zähleranschlusssäule 207, universZ, 2 ZP, 3Punkt, 4-pol, Leerfeld, Basis, APZ. Zähleranschlusssäule, Schutzart IP 44, als Basissäule inklusiv Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Die Zähleranschlusssäule erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1):2017-06 in Verbindung mit der DIN VDE 0603-2-1 (VDE 0603-2-1):2017-06. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 3 zähler, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.202,34* | € 1.360,76* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.256,70* | € 1.417,78* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.249,86* | € 1.418,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.352,89* | € 1.531,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.375,83* | € 1.556,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|