Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus63 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-45054092
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210063
EAN/GTIN:
     4013960362749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr
Schutzrohr
Verbundrohr
Kabuflexrohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus63 sw

Kabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch hochwertigen Materialeinsatz. Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
50
€ 45,00*
ab € 2,1279*
€ 2,6079*
3 Tage
3244
50
€ 5,80*
ab € 2,30*
€ 2,79*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,28943*
€ 2,79943*
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 2,404*
€ 3,034*
4 Tage
350
50
€ 6,50*
ab € 2,9291*
€ 3,5191*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,034*
€ 3,61046
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,984*
€ 3,55096
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,854*
€ 3,39626
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,404*
€ 2,86076
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,404* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 151,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.