Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 1X35 2210702/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-42851702
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702/50
EAN/GTIN:
     4044774652467
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung

H01N2-D 1X35 2210702/50

Für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug, Für den Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern bis 100 V, Verwendung der Schweißleitung nur unter Beachtung von EN 50565-2, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit -Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295, Trennschicht aus Kunststofffolie oder Papier, Außenmantel aus Gummimischung Typ EM5, -H01N2-D-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-81, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
14,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 4,75*
€ 5,77*
50
Frei Haus
ab € 5,283*
€ 6,8114*
1 Tag
50
50
Frei Haus
ab € 5,8986*
€ 7,0178*
3 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 5,9086*
€ 7,0178*
2 Tage
1158
1
€ 5,80*
ab € 5,07*
€ 7,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 288,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.